Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF10X140EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF10X140EFA2-70
Rubix :U600-8299552
Fabricant :0963210 140
EAN :4043377108463


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 10X140 EF DIN 963 INOX A2-70 0963210 140
Vis à tête fraisée fendues A2-70 10X140
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,17 € HT
/ 50 unités
270,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
140 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M10