Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF10X45EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF10X45EFA4-70
Rubix :U600-8299517
Fabricant :0963410 45
EAN :4043377111067


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 10X45 EF DIN 963 INOX A4-70 0963410 45
Vis à tête fraisée fendues A4-70 10X45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,25 € HT
/ 100 unités
277,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M10