Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX10X45PFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX10X45PFA4-70
Rubix :U600-8301318
Fabricant :14579410 45
EAN :4043377349552


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 10X45 PF ISO 14579 TX50 INOX A4-70 14579410 45
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 10X45 T50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | t50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,32 € HT
/ 100 unités
335,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm