Distributeur pneumatique SMC VG342R-5D-06F-Q

VG342, électrovanne à 3 ports, clapet pilote

Voir les informations techniques

Références

SMC :VG342R-5D-06F-Q
Rubix :0338-2265110
Fabricant :VG342R-5D-06F-Q
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VG342 VG342R-5D-06F-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2 vg342 vg342r-5d-06f-q
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VG342 VG342R-5D-06F-Q


La série VG342 est une électrovanne à clapet pilote à 3 orifices qui peut être utilisée comme sélecteur ou diviseur (pilote externe). L'actionnement est modifiable entre les types N.C., N.O., ou pilote externe. La VG342 peut être utilisée dans le vide ou sous de faibles pressions. Aucune lubrification n'est nécessaire.

Points forts

Poids léger : 1,1kg.Grande capacité de débit : 1/Nl/min 12857.65Faible consommation électrique.Aucune lubrification n'est nécessaire.Possibilité d'utilisation dans le vide ou sous de faibles pressions.Actionnement modifiable : N.C., N.O. ou pilote externe.peut être utilisé comme sélecteur ou diviseur (pilote externe).

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 vg342 vg342r-5d-06f-q
Nombre d’orifices3
438,93 HT
/ unité
526,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours