Distributeur pneumatique SMC VP344R-5D1-01FA

Électrovanne 3/2 série VP300

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VP344R-5D1-01FA
Rubix :0338-2265214
Fabricant :01393508
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP300 VP344R-5D1-01FA
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 3/2 vp300 vp344r-5d1-01fa
Nombre d’orifices3
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP300 VP344R-5D1-01FA


Capacité de haut débit :Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d’énergie : 1,8 W(CC).Utilisation possible en tant que sélecteur de circuit ou valve de séparation.Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert. Dépression applicable : Jusqu’à –101,2 kPa.
Electrodistributeur 3/2 serie vp300

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 vp300 vp344r-5d1-01fa
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,41 HT
/ unité
182,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours