Distributeur pneumatique Festo VMPA1-M1H-E-PI

Électrovanne VMPA1-M1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA1-M1H-E-PI
Rubix :0326-2208796
Fabricant :533346
EAN :4052568015824
ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-E- PI 533346

Résumé technique

Typevanne pour mpa
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-E- PI 533346


Électrovanne VMPA1-M1H-E-PI Pour terminal de distributeur MPA-S. Fonction de la soupape=5/3 échappement, Type de pilotage=électrique, Encombrement de la soupape=10 mm, Débit nominal standard=240 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne pour mpa
Nombre d’orifices5
Débit240 l/min
214,96 € HT
/ unité
257,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours