Distributeur pneumatique Festo MHE4-MS1H-3/2O-QS-8

Électrovanne MHE4-MS1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHE4-MS1H-3/2O-QS-8
Rubix :0326-2577338
Fabricant :525211
EAN :4052568161651
ELECTRODISTRIBUTEUR MHE4-MS1H-3/2O-QS-8

Résumé technique

Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE4-MS1H-3/2O-QS-8


Électrodistributeur MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 Distributeur individuel, à commutation rapide. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=18 mm, Débit nominal normal=400 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Débit400 l/min
192,62 € HT
/ unité
231,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours