Références
Festo :MVH-5/3E-1/4-B
Rubix :0326-2180142
Fabricant :19139
EAN :4052568009366

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MVH-5/3E- 1/4-B 19139
Électrodistributeur MVH-5/3E-1/4-B avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1600 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
671,30 € HT
/ unité
805,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours