Distributeur pneumatique Festo VMEF-STC-M32-M-G14
Soupape anti-bélier
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMEF-STC-M32-M-G14
Rubix :0326-2559296
Fabricant :8031332
EAN :4052568428549

Résumé technique
| Type | distributeur a poussoir vmef-stc-m32-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR A POUSSOIR VMEF-STC-M32-M-G14
VMEF-STC-M32-M-G14 soupape anti-bélier
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur a poussoir vmef-stc-m32-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 870 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 3,5–10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 3,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,03 € HT
/ unité
121,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours