Distributeur pneumatique SMC SY9240-5LOU-Q

Électrovanne SY7000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY9240-5LOU-Q
Rubix :0338-2253458
Fabricant :SY9240-5LOU-Q
EAN :3618036157192
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY9240-5LOU-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 5/2, 5/3 sy9240-5lou-q
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY9240-5LOU-Q


La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy9000

Points forts

Débit élevé permettant de réduire la consommation électrique.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/2, 5/3 sy9240-5lou-q
Nombre d’orifices5
168,83 € HT
/ unité
202,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours