Veste haute visibilité DMD 730730HVJT1, Taille : 07 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton/Polyester
Veste
Voir les informations techniquesRéférences
DMD :730730HVJT1
Rubix :1544-6218893
EAN :3660668409835

Détails articles : BLOUSON VISIOFIT JAUNE/GRIS T1 CHARCOAL/ J. HV
Blouson homme haute visibilité EN ISO 20471 classe 2 dissociable ou classe 3 indissociable
Col montant avec mentonnière
Fermeture à glissière spirale inversée curseur métal et sous-patte rapportée avec retour mentonnière
Ceinture fermée par gripper caché
1 poche poitrine côté gauche avec fermeture à glissière spirale inversée et ouverture verticale
2 poches basses fermées par gripper caché à ouverture angulaire fixée par point d’arrêt à l’angle
Bandes rétroréfléchissantes ajourées grises de 5 cm résistantes à 50 lavages à 75°C posées à double tour de torse et de bras
Poignets rapportés fermés par gripper caché<br/>Patte loueur
Adapté au lavage industriel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | gris |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | 65% coton / 35% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,01 € HT
/ unité
132,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
