Veste de travail GISS 854929, Taille : 58 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton

Veste de travail coton / poly

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS :854929
Rubix :C600-6102018
EAN :3660338104503
VESTE BOUTONS BLEU BUGATTI T58 65PC COTON 35PC POLYESTER
Résumé technique
Couleurbleu
Taille58
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VESTE BOUTONS BLEU BUGATTI T58 65PC COTON 35PC POLYESTER


Cette veste de travail en coton et polyester GISS est un vêtement de protection de haute qualité, idéal pour les professionnels exigeants. Avec sa composition en 65% coton et 35% polyester, cette veste offre à la fois confort et durabilité. Dotée de caractéristiques pratiques elle est conçue pour répondre aux besoins des travailleurs dans divers secteurs industriels.

Caractéristiques
Cette veste GISS est fabriquée en tissu 65% coton et 35% polyester de 300g/m², offrant une protection optimale. Elle est équipée de 4 boutons sous patte pour une fermeture sécurisée, d'une poche poitrine plaquée côté gauche, d'une poche intérieure plaquée côté droit, de 2 poches basses plaquées, de poignets rapportés fermés par 1 bouton, et d'un col chevalière pour un look professionnel.

Spécifications
- Tailles disponibles : 36 au 62
- Coloris disponibles : gris, bleu et vert
- Poignets rapportés : fermés par 1 bouton
- Col : chevalière
- Montage bras déporté
- Lavable à 60°C, chlorage exclu et repassage à maximum 150°C

Informations sur la marque
GISS est une marque reconnue pour sa qualité et son engagement envers la satisfaction des clients. Avec une histoire riche et des valeurs fondamentales solides, GISS s'efforce d'offrir des produits innovants et fiables pour répondre aux besoins des professionnels du monde entier.

Points forts

- Confort optimal grâce à sa composition en coton et polyester
- Durabilité et résistance aux conditions de travail difficiles
- Praticité avec ses multiples poches pour un rangement facile des outils

Applications

Cette veste de travail en coton et polyester GISS est idéale pour les professionnels de la maintenance, de l'approvisionnement, de la sécurité, de l'usine, de la gestion des stocks en entrepôts ou du management. Elle convient à une utilisation dans les secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire, de la pharmacie, des énergies renouvelables, des transports, de la défense, de la chimie, de la métallurgie, de la distribution, de la logistique et du bâtiment.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Taille58
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage300 g/m²
Matièrecoton / polyester
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,13 HT
/ unité
28,96 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

58
Sélectionner les références (42)