Veste de travail GISS 886739, Taille : XL | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester

Veste Urban Work Classic 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886739
Rubix :C600-6185884
EAN :3660338401299
VESTE URBAN WORK CLASSIC 2 TXL GRIS POLY/COTON

Résumé technique

Couleurgris
Taillexl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE URBAN WORK CLASSIC 2 TXL GRIS POLY/COTON


Parfaite pour être portée toute l'année, cette confortable veste de travail Giss est légère et résistante, tout en offrant un excellent rapport qualité/prix.

Caractéristiques :
La veste URBAN WORK CLASSIC 2 est fabriquée dans un tissu sergé de polyester et de coton, qui lui confère une bonne résistance à l'abrasion et un confort optimal. Ce vêtement professionnel est conçu pour répondre aux exigences des environnements de travail variés, qu'il s'agisse d'ateliers, d'entrepôts ou de chantiers. Son design sobre et fonctionnel intègre trois poches pratiques pour garder outils ou effets personnels à portée de main. Les poignets élastiqués assurent un bon maintien sans gêner les mouvements, tandis que la fermeture à glissière protégée sous biais renforce la protection contre la poussière et les frottements.

Spécifications
- Matière : tissu sergé 65 % polyester et 35 % coton.
- Grammage : 235 g/m².
- Fermeture : zip sous biais.
- Poches : 3 poches fonctionnelles.
- Poignets : élastiqués.
- Couleur : gris.
- Saison : toute l'année.

Normes :
Certifiée selon la norme EN ISO 13688 sur les exigences générales pour les vêtements de protection.

Informations sur la marque :
Lancée en France il y a plus de 25 ans, la marque GISS s'est imposée comme une référence européenne dans le domaine des EPI et des accessoires de sécurité. Elle accompagne aujourd'hui près de 40 000 clients dans toute l'Europe, en proposant des solutions complètes de protection individuelle, alliant qualité certifiée et accessibilité. GISS fait partie de Rubix, le plus grand distributeur européen de produits industriels, avec plus de 650 agences dans 22 pays.

Points forts

- Tissu léger et souple offrant une grande liberté de mouvement.
- Design fonctionnel avec poches pratiques pour un usage professionnel.
- Bonne durabilité pour une tenue longue durée, même en environnement difficile.

Applications

Cette veste de travail est idéale pour les professionnels de l'industrie, de la logistique, de la maintenance, les artisans et les métiers de service. Elle convient parfaitement à une utilisation quotidienne dans des conditions variées, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taillexl
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage235 g/m²
Matièrepolyester / coton
27,28 € HT
/ unité
32,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.