Veste de travail GISS 886695, Taille : M | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Veste UB Premium 1 Evol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :886695
Rubix :C600-6185922
EAN :3660338400919



Documents
Détails articles : VESTE UB PREMIUM 1 EVOL TM BLEU/NOIR COTON/POLY
Conçue pour les besoins des professionnels de l'industrie, du BTP et de la logistique, cette veste allie robustesse, confort et liberté de mouvement.
Caractéristiques :
Confectionnée à partir d'un mélange performant de coton et de polyester, la veste URBAN WORK PREMIUM EVOL 1 présente une résistance remarquable aux déchirures et à l'abrasion. Elle intègre des renforts Cordura® sur les poignets et la ceinture pour prolonger sa durée de vie, même en conditions intensives. Le col montant assure une protection supplémentaire contre le vent et les projections. Dotée d'une fermeture à glissière robuste et de cinq poches pratiques, dont une sur la manche, elle est pratique et ergonomique. Des liserés rétroréfléchissants, intelligemment placés sur les poches poitrine améliorent la visibilité en milieu sombre, renforçant ainsi la sécurité en présence d'engins. Le bas de la veste est ajustable par boutons-pression pour éviter les remontées d'air froid.
Spécifications :
- Composition : 60 % coton, 40 % polyester.
- Tissu canvas haute résistance 270 g/m².
- Empiècements Cordura® aux poignets et à la ceinture.
- Col montant protecteur.
- Fermeture frontale zippée.
- Bas ajustable par pattes à pressions.
- Nombre de poches : 5, dont 1 sur la manche.
- Liserés rétroréfléchissants sur les poches poitrine.
- Coloris : bleu et noir.
- Nombreuses tailles disponibles.
Normes :
Cette veste de travail est certifiée selon la norme EN ISO 13688 relative aux exigences générales de performance pour les vêtements de protection.
Informations sur la marque :
Giss est une marque exclusive du groupe Rubix, leader européen de la fourniture industrielle. Elle incarne l’engagement de Rubix à proposer des solutions fiables et accessibles pour les professionnels de l’industrie et de la maintenance. Conçus pour répondre aux exigences les plus strictes du terrain, les produits Giss se distinguent par leur robustesse, leur efficacité et leur rapport qualité-prix. Présente dans toute l’Europe, la marque s’appuie sur une logistique performante et un réseau de distribution solide pour assurer une disponibilité optimale de ses références.
Caractéristiques :
Confectionnée à partir d'un mélange performant de coton et de polyester, la veste URBAN WORK PREMIUM EVOL 1 présente une résistance remarquable aux déchirures et à l'abrasion. Elle intègre des renforts Cordura® sur les poignets et la ceinture pour prolonger sa durée de vie, même en conditions intensives. Le col montant assure une protection supplémentaire contre le vent et les projections. Dotée d'une fermeture à glissière robuste et de cinq poches pratiques, dont une sur la manche, elle est pratique et ergonomique. Des liserés rétroréfléchissants, intelligemment placés sur les poches poitrine améliorent la visibilité en milieu sombre, renforçant ainsi la sécurité en présence d'engins. Le bas de la veste est ajustable par boutons-pression pour éviter les remontées d'air froid.
Spécifications :
- Composition : 60 % coton, 40 % polyester.
- Tissu canvas haute résistance 270 g/m².
- Empiècements Cordura® aux poignets et à la ceinture.
- Col montant protecteur.
- Fermeture frontale zippée.
- Bas ajustable par pattes à pressions.
- Nombre de poches : 5, dont 1 sur la manche.
- Liserés rétroréfléchissants sur les poches poitrine.
- Coloris : bleu et noir.
- Nombreuses tailles disponibles.
Normes :
Cette veste de travail est certifiée selon la norme EN ISO 13688 relative aux exigences générales de performance pour les vêtements de protection.
Informations sur la marque :
Giss est une marque exclusive du groupe Rubix, leader européen de la fourniture industrielle. Elle incarne l’engagement de Rubix à proposer des solutions fiables et accessibles pour les professionnels de l’industrie et de la maintenance. Conçus pour répondre aux exigences les plus strictes du terrain, les produits Giss se distinguent par leur robustesse, leur efficacité et leur rapport qualité-prix. Présente dans toute l’Europe, la marque s’appuie sur une logistique performante et un réseau de distribution solide pour assurer une disponibilité optimale de ses références.
Points forts
- Renforts Cordura® sur les zones sensibles pour une durabilité accrue.
- Tissu résistant aux déchirures, abrasions et éraflures.
- Confort optimal grâce au col montant et au bas ajustable.
- Visibilité améliorée avec les liserés rétroréfléchissants.
- Tissu résistant aux déchirures, abrasions et éraflures.
- Confort optimal grâce au col montant et au bas ajustable.
- Visibilité améliorée avec les liserés rétroréfléchissants.
Applications
Idéale pour les professionnels œuvrant dans des environnements contraignants tels que les ateliers industriels, les chantiers du BTP, les activités artisanales, la maintenance ou encore la logistique. Convient parfaitement aux utilisateurs ayant besoin d’un vêtement résistant, confortable et pratique, offrant une protection contre les agressions mécaniques tout en assurant une grande liberté de mouvement.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 270 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,39 € HT
/ unité
64,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h