Veste soudeur Lebon VEST/SP/BC-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Coton

VEST/SP/BC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lebon :VEST/SP/BC-XL
Rubix :7520-6035971
Fabricant :VEST/SP/BC-XL
VESTE SOUDEUR CROUTE BOVIN TXL DOS TOILE IGNIFUGE

Résumé technique

Couleurorange
Taillexl
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE SOUDEUR CROUTE BOVIN TXL DOS TOILE IGNIFUGE


Veste en fleur naturelle de bovin et croûte de bovin traitée antichaleur sur la partie haute, dos toile traitée ignifugée, fermeture par pressions, col officier avec fermeture par ruban auto-agrippant, poignet coton/élasthanne, poche intérieure côté coeur.

Points forts

Ajustement, resistance, souplesse

Applications

Automobile, métaux, mécanique

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taillexl
Matière principalecoton
Matièrefleur naturelle de bovin, croute de bovin, coton , élasthane

Foire aux questions


La veste soudeur Lebon VEST/SP/BC-XL est annoncée sous la norme EN 11611 et en classe de vêtement de soudage A1 Classe 1.

La veste soudeur Lebon VEST/SP/BC-XL est une veste en fleur naturelle de bovin et cuir en serraje de bovin traité anti-chaleur sur la partie haute, avec un dos en tissu traité ignifugé. Lebon liste aussi du tissu de coton ignifuge, de la peau flor naturelle de vacuno, du serraje vacuno anticalórico, du velcro, du fil à coudre en aramide, du canalé et du para-aramide parmi les matières premières.

La veste soudeur Lebon VEST/SP/BC-XL est classée CAT II.

La veste soudeur Lebon VEST/SP/BC-XL est présentée comme ajustable, résistante et souple.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

141,06 € HT
/ unité
169,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille