Veste haute visibilité Portwest F301YNRL, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester

VESTE POLAIRE PORTWEST F301 HI-VIS JAUNE/MARINE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :F301YNRL
Rubix :J432-6164260
Fabricant :F301YNRL
BLOUSON POLAIRE HV BICOLORE TL JAUNE MARINE - F301
brand logo

Résumé technique

Couleurjaune
Taillel
Classe EN204713
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BLOUSON POLAIRE HV BICOLORE TL JAUNE MARINE - F301


La veste polaire F301 HiVis Bicolore allie confort, sécurité et durabilité. Grâce à sa visibilité renforcée et à son design bicolore, elle assure à la fois protection et style. Sa conception en tissu anti-boulochage garantit une apparence soignée même après de multiples lavages. Elle constitue une solution fiable pour les professionnels recherchant un vêtement de haute visibilité pratique et résistant.

Caractéristiques :
Le blouson polaire F301 est conçu pour garantir une haute visibilité, un confort optimal et une protection efficace contre un froid modéré tout au long de la journée. Fabriquée en polyester doux avec une finition anti-boulochage, elle conserve son aspect d’origine même après plusieurs cycles de lavage. Le cordon de serrage permet un ajustement personnalisé tandis que les poignets élastiqués assurent un maintien sécurisé. Les panneaux contrastants sont conçus pour masquer efficacement les salissures sur les zones les plus sollicitées, comme les avant-bras, les flancs et le bas du dos, ce qui contribue à préserver une apparence professionnelle tout au long de la journée. Le col et le zip bleu marine apportent quant à eux une touche de modernité à l’ensemble. Avec ses trois poches fonctionnelles, dont deux latérales zippées, cette polaire offre des solutions de rangement sûres. Enfin, les bandes réfléchissantes augmentent la visibilité dans des conditions de faible luminosité.

Spécifications :
- Tissu extérieur : polaire 100 % polyester, finition anti boulochage 300 g/m²
- Doublure du corps : mesh 100 % polyester, 60 g/m²
- Doublure des manches et des poches : taffetas 100 % polyester, 60 g/m²
- 3 poches dont 2 zippées
- Poignets élastiqués
- Cordon de serrage
- Tissu classé UPF 40+
- Maximum 25 lavages à 40 °C.

Normes :
Ce blouson F301 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 20471 Classe 3 : garantit une haute visibilité dans les environnements de travail où la sécurité est primordiale, même dans des conditions de faible luminosité ;
- EN 14058 Classe 1 : certifie une protection contre les environnements froids modérés, idéale pour les activités extérieures.

Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant mondial reconnu de vêtements de travail, d’équipements de protection individuelle et de vêtements haute visibilité. Fondée en 1904, la marque se distingue par son innovation continue et son engagement en faveur de la sécurité au travail. Présente dans plus de 130 pays, Portwest met un point d’honneur à allier fonctionnalité, design moderne et normes strictes de qualité.

Points forts

- Grande visibilité de jour comme de nuit grâce aux bandes réfléchissantes ;
- Confort durable grâce à la polaire douce et à la finition anti boulochage ;
- Rangement sécurisé avec deux poches latérales zippées ;
- Protection contre les UV avec un tissu classé UPF 40+ ;
- Bonne protection contre le froid grâce à sa doublure intégrale ;
- Ajustement sûr avec poignets élastiqués et cordon de serrage ;
- Design bicolore conçu pour masquer les salissures ;
- Entretien facile et durabilité certifiée jusqu’à 25 lavages.

Applications

Le blouson polaire F301 est recommandé pour une grande variété d’environnements industriels nécessitant une haute visibilité. Il est particulièrement adapté aux secteurs du bâtiment, des travaux publics, de la logistique, et du transport. Il convient aussi aux activités extérieures exposées aux intempéries ou à faible luminosité. Il est idéal pour les professionnels opérant dans des zones à risque où la visibilité est essentielle, notamment sur les chantiers, dans les entrepôts, ou lors d’interventions routières. Sa conception en fait une solution fiable pour les utilisateurs exposés aux conditions climatiques fraîches ou modérément froides.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Taillel
Classe EN204713
Matière principalepolyester
Couleur secondairemarine
Grammage300 g/m²
Matière100 % polyester, polaire avec finition anti-boulochage
76,51 € HT
/ unité
91,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.