Veste workwear Molinel 10552668027-S, Taille : S | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
VESTE JEANNEUR OVERMAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :10552668027-S
Rubix :9314-6203467
Fabricant :10552668027-S
EAN :3115991775466



Documents
Détails articles : VESTE JEAN OVERMAX GRIS TS
Veste esprit jeanneur, fermeture par pressions plastiques, 1 poche poitrine avec rabat, 1 poche poitrine téléphone + compartiment stylo, 2 grandes poches basses ouvertes, renforts côtés en Cordura®, bas de manche réglable par pressions, surpiqûres de renfort.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | coton |
| Matière | sergé 47% coton, 35% polyester t400 , 18% cordura® polyamide |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,96 € HT
/ unité
80,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours