Veste workwear GISS 845007, Taille : M | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

Veste URBAN WORK 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :845007
Rubix :C600-6081532
EAN :3660338074509
VESTE URBAN WORK 2 NOIR/GR TM COTON/POLYESTER NOIR/GRIS
brand logo

Résumé technique

Couleurgris
Taillem
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE URBAN WORK 2 NOIR/GR TM COTON/POLYESTER NOIR/GRIS


Cette veste URBAN WORK 2 est un vêtement de travail conçu pour allier confort et fonctionnalité. Elle offre résistance et légèreté pour une utilisation tout au long de l'année.

Caractéristiques:
- Matières : 60% coton 40% polyester 245 g/m²
- Taille et poignets ajustables par bandes velcro
- Fermeture devant par zip avec patte de protection fermée par velcro
- 5 poches

Spécifications:
- Composition : 60% coton, 40% polyester
- Couleurs : noir et gris
- Tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL, XXXL

Normes:
- Conforme aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE
- Norme EN 340 : 2003
- Force de rupture selon EN ISO 13934-1 : sens chaîne > 1300 N / Sens trame > 627 N
- Force de déchirure EN ISO 13937-2 : sens chaîne >25 N / à la trame : > 25 N
- Résistance à l'abrasion (méthode Martindale) selon EN ISO 12947-2 : > 70 000 cycles

Informations sur la marque:
Cette veste URBAN WORK 2 est proposée par la marque GISS, reconnue pour son savoir-faire et la qualité de ses produits. Avec un engagement envers l'innovation et la satisfaction client, GISS offre des vêtements de travail fiables et performants pour les professionnels exigeants.

Points forts

- Tissu souple, léger et résistant
- Confort optimal toute l'année
- Vêtement fonctionnel
- Facilité d'ajustement et de mouvement
- Pratique grâce aux nombreuses poches

Applications

Cette veste URBAN WORK 2 est idéale pour les professionnels de divers secteurs tels que l'automobile, l'agroalimentaire, la pharmacie, les transports, la défense, la chimie, la métallurgie, la distribution et le bâtiment.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taillem
Matière principalecoton
Couleur secondairenoir
Matièrecoton / polyester
43,43 € HT
/ unité
52,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille