Veste froid et intempéries Helly Hansen 76201_990-4XL, Taille : 4XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Veste d’hiver isolante BERG
Voir les informations techniquesRéférences
Helly Hansen :76201_990-4XL
Rubix :6963-6176380
Fabricant :76201_990-4XL
EAN :7040057593615



Détails articles : PARKA BERG NOIRE T4XL
Tissu principal : 100 % polyester, 197 g/m². Isolation : 100 % polyester – 160 g/m² au niveau du corps, 120 g/m² dans les manches
Fermeture à glissière YKK®. Épaules sans coutures. Capuche amovible. Polyester gratté à l’intérieur du col. Fermeture zippée YKK® avec protège-menton sur le devant. Boucle pour porte-badge. Détails réfléchissants.
Légère et chaude, la veste Berg présente également un pan plus long dans le dos pour mieux vous protéger, ainsi qu’une capuche et des poignets réglables pour un ajustement parfaitement adapté à votre morphologie.
Fermeture à glissière YKK®. Épaules sans coutures. Capuche amovible. Polyester gratté à l’intérieur du col. Fermeture zippée YKK® avec protège-menton sur le devant. Boucle pour porte-badge. Détails réfléchissants.
Légère et chaude, la veste Berg présente également un pan plus long dans le dos pour mieux vous protéger, ainsi qu’une capuche et des poignets réglables pour un ajustement parfaitement adapté à votre morphologie.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 4xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,17 € HT
/ unité
213,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
