Veste froid et intempéries Coverguard 5VPONL, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Polaire 340 g/m²
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5VPONL
Rubix :4886-6087930
EAN :3435245506869

Documents
Détails articles : VESTE POLAIRE BASIC NOIR TL 340G/M2
Polaire polyester 340 g/m², fermeture à glissière jusqu’en haut col en plastique avec curseur métal droit montant, manches montées terminées par élastique de serrage, serrage bas par élastique avec bloquecordons latéraux intérieurs
Points forts
Vêtement chaud, fermeture jusqu’en haut, col montant, élastiques de serrage aux poignets, serrage élastique en bas, 2 poches, marquage possible
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polaire polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,07 € HT
/ unité
56,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
