Veste froid et intempéries U-Power FU187BC S, Taille : S | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester

Veste SPACE Black Carbon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

U-Power :FU187BC S
Rubix :A658-6209426
Fabricant :WFU187BC S
EAN :8033546424957
VESTE SPACE BLACK CARBON TS

Résumé technique

Couleurnoir
Tailles
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE SPACE BLACK CARBON TS


La veste SPACE de la marque U-Power est conçue en softshell haute performance pour offrir confort, résistance et protection contre les intempéries. Dotée de la membrane U-Tex, elle garantit une excellente imperméabilité tout en restant respirante et coupe-vent. Sa conception moderne, ses fonctionnalités bien pensées et ses matériaux de qualité en font une solution idéale pour les environnements professionnels exigeants.

Caractéristiques :
La veste SPACE se distingue par sa conception technique et son souci du détail. Elle est confectionnée dans un tissu softshell à membrane U-Tex, assurant une protection efficace contre le vent et l'humidité sans compromettre la respirabilité. Sa doublure intérieure en micro-polaire procure une chaleur agréable tout en maintenant une excellente liberté de mouvement. Elle est équipée d'une fermeture centrale à glissière hydrofuge, de manches préformées offrant un ajustement naturel et confortable, ainsi que d'une capuche réglable et amovible. Les poignets s'ajustent facilement grâce à une patte Velcro, complétés par un coupe-vent élastique avec trou passe-pouce pour une protection renforcée. Cette veste intègre aussi de nombreuses poches fonctionnelles : deux poches frontales zippées fluorescentes, une poche porte-téléphone Free Sound sur la poitrine, deux grandes poches intérieures et une poche thermosoudée sur la manche. Le dos est rallongé et le fond de la veste est conçu en forme arrondie, ce qui améliore la couverture du bas du dos et le confort en mouvement. Il est également équipé d'une bande réfléchissante sur le col à l'arrière.

Spécifications :
- Composition : 96 % polyester ; 4 % spandex
- Poids du tissu : 320 g/m²
- Membrane : U-Tex
- Doublure : micro-polaire intérieure
- Fermeture : glissière centrale hydrofuge
- Capuche : réglable et amovible
- Poignets : réglables avec Velcro et élastiques coupe-vent avec trou passe-pouce
- Poches : 2 poches frontales zippées fluorescentes ; 1 poche poitrine Free Sound ; 2 poches intérieures ; 1 poche thermosoudée sur manche gauche
- Dos : rallongé avec fond en forme
- Éléments réfléchissants : bande au col à l’arrière et ruban sur le col dos.

Normes :
La veste SPACE est conforme aux exigences des réglementations européennes en matière de vêtements de protection.
- EN ISO 13688 : cette norme spécifie les exigences générales de performance pour les vêtements de protection, notamment en matière d’ergonomie, d’innocuité, de marquage et d’informations fournies par le fabricant ;
- EN 14058 : cette norme concerne les vêtements de protection contre les environnements frais. Elle garantit une isolation thermique adaptée, une résistance à la pénétration de l’air et de l’eau, ainsi qu’un niveau de confort optimisé.

Informations sur la marque :
U-Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la production de chaussures de sécurité et de vêtements de travail. Sa philosophie, résumée par le slogan "Don't worry... be happy", reflète son engagement à offrir aux travailleurs des équipements alliant confort, sécurité et design italien. L'entreprise se distingue par son innovation technologique, notamment avec l'intégration de la technologie Infinergy® dans ses semelles, offrant un retour d'énergie de plus de 55% à chaque pas. En 2023, U-Power a été acquise par NB Renaissance, renforçant ainsi sa position de leader européen dans le secteur des chaussures de sécurité.

Points forts

- Protection optimale contre le vent, l’humidité et le froid grâce à la membrane U-Tex ;
- Confort thermique assuré par la doublure en micro-polaire souple ;
- Grande liberté de mouvement avec les manches préformées et le tissu stretch ;
- Visibilité renforcée dans des conditions de faible luminosité grâce aux éléments réfléchissants ;
- Ajustements personnalisés au niveau de la capuche, des poignets et du bas de la veste.

Applications

La veste SPACE est idéale pour les professionnels évoluant dans des environnements extérieurs soumis au vent, à l’humidité et au froid. Elle convient parfaitement aux secteurs de la construction, de la maintenance industrielle, du transport ou encore de la logistique. Sa conception permet un port confortable toute la journée, que ce soit sur les chantiers, dans les entrepôts ou lors d'interventions techniques en extérieur.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Tailles
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière96% polyester • 4% spandex
Promotion
Au lieu de 130,95
84,00 HT
/ unité
100,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.