Veste froid et intempéries Deltaplus NEWD2MNTM, Taille : M | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Blouson 2 en 1 NEW DELTA 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :NEWD2MNTM
Rubix :0495-6209170
EAN :3295249274276

Documents
Détails articles : BLOUSON NEW DELTA 2 M
Blouson universel 2 en 1 coupe-vent avec manches amovibles offrant une chaleur efficace grâce à son garnissage 100% recyclé
Matière : Toile - 80% polyester 20% coton | Doublure: Taffetas - 100% polyester | Doublure : 100% polyester | Garnissage : 100% polyester recyclé | 375 g/m² | Nombre de poches : 4
Matière : Toile - 80% polyester 20% coton | Doublure: Taffetas - 100% polyester | Doublure : 100% polyester | Garnissage : 100% polyester recyclé | 375 g/m² | Nombre de poches : 4
Points forts
Manches amovibles, très bonne isolation contre le froids et produit éco-conçu.
Applications
Tout secteur d'activité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 20% coton / 80% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,56 € HT
/ unité
59,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
