Veste de travail Sol's 55000312L, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
VESTE MICROPOLAIRE ZIPPÉE HOMME
Voir les informations techniquesRéférences
Sol's :55000312L
Rubix :9314-6202732
EAN :3660734033346




Détails articles : VESTE POLAIRE NORTH NOIR L HOMME
100% polyester densité accrue. Short cut. Anti-bouloche. Bande de propreté au col. Col montant doublé. 2 poches zippées avec rabat. Coupe ajustée. Poignets élastiques. Demi-lune au dos. Bas de cordon de serrage élastique. Grammage : 300 g/m².
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,65 € HT
/ unité
16,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
