Veste de travail Cepovett 15-9D20-8494-37-2, Taille : 02 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Blouson KROSS LINE®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :15-9D20-8494-37-2
Rubix :2223-6127390
Fabricant :15-9D20-8494-37-2
EAN :3184374399667

Documents
Détails articles : BLOUSON KROSSLINE GRIS CONV T2 COTON/POLYESTER 300GR
Col montant. Fermeture à glissière sous-patte avec grippers plastiques cachés. Manches montées devant et raglan dos. 2 poches poitrine à rabat fermé avec poche stylo. Poignets rapportés fermés par pressions. Poches basses repose main. Ceinture avec patte de serrage. Mercerie tout plastique. Tissu : 65% Coton - 35% Polyester - 300 g.
Points forts
Adapté à l'entretien industriel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | 65% coton - 35% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,94 € HT
/ unité
46,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
