Veste de travail Sol's 54500318M, Taille : M | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Polaire Femme North
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :54500318M
Rubix :S720-6171012
Fabricant :54500318M



Documents
Détails articles : POLAIRE FEMME NORTH MARINE
100% polyester densité accrue. 2 poches zippées avec rabat, poignets élastiques, bas avec cordon de serrage. Short cut, anti-bouloche, bande de propreté au col, col montant doublé. 300 g/m². Autres coloris disponibles chez notre fabricant.
Points forts
Coupe ajustée
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,91 € HT
/ unité
29,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
