Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC KJ12D
C95/CP95 Joint à rotule de tige de piston
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KJ12D
Rubix :0338-2050915
Fabricant :KJ12D
EAN :3618036078275

Documents
Détails articles : CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D40 FEM M12X1,25
Le C95 est ISO, VDMA24562 interchangeable, et utilise une construction à tirants. En plus des coussins et de la bande d'usure standard, le C95 utilise une conception de joint de coussin "flottant" qui améliore considérablement le fonctionnement. Le joint "figure 8" exclusif de SMC assure une longue durée de vie.
Embout rotule din 648-m12x1,25
Informations techniques
Attributs
| Type | joint à rotule de la tige de piston |
|---|---|
| Raccordement 1 | m12 |
| Diamètre vérin | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,87 € HT
/ unité
23,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h