Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC GKM8-16
Joint d’articulation C85
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :GKM8-16
Rubix :0338-2050500
Fabricant :GKM8-16
EAN :3618036102055

Documents
Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE RAPIDE AP2 VERIN ISO D20 FEM M8X1,25
La série C85 est conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans des alésages de 8 mm à 25 mm avec des courses standard allant de 10 mm à 300 mm. Une conception unique de la garniture de la tige empêche l'entrée de poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 est adapté à une utilisation dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses garnitures résistantes à l'abrasion et ses joints avant remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.
Chape de tige din 71751 m8
Informations techniques
Attributs
| Type | goupille de chape femelle à bille |
|---|---|
| Raccordement 1 | m8 |
| Diamètre vérin | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,53 € HT
/ unité
6,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h