Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SMBR-8-25
Kit de montage SMBR
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SMBR-8-25
Rubix :0326-2179712
Fabricant :175096
EAN :4052568014223

Résumé technique
| Type | kit de montage pour interrupteurs et capteurs de vérins |
|---|
Détails articles : KIT DE FIXATION SMBR-8-25 175096
Kit de montage SMBR-8-25 pour le montage des détecteurs de proximité SME-8, SMT-8. Taille=25, Classification de la résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-20 - 70 °C, Informations sur les matériaux, profil= Alliage d'aluminium corroyé, Note sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de montage pour interrupteurs et capteurs de vérins |
|---|---|
| Raccordement 1 | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,42 € HT
/ unité
10,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h