Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC KJ10D
C95/CP95 Joint à rotule de tige de piston
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KJ10D
Rubix :0338-2050912
Fabricant :KJ10D
EAN :3618036078312

Documents
Détails articles : CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D25/D32 FEM M10X1,25
Le C95 est ISO, VDMA24562 interchangeable, et utilise une construction à tirants. En plus des coussins et de la bande d'usure standard, le C95 utilise une conception de joint de coussin "flottant" qui améliore considérablement le fonctionnement. Le joint "figure 8" exclusif de SMC assure une longue durée de vie.
Tenon rotule m10
Informations techniques
Attributs
| Type | joint à rotule de la tige de piston |
|---|---|
| Raccordement 1 | m10 |
| Diamètre vérin | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,26 € HT
/ unité
19,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h