Références
Asco :43701011
Rubix :0383-2166335
Fabricant :437 01 011




Résumé technique
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 150 mm |
| Type | vérin double effet |
Détails articles : VERIN TRINORM PCN 40 A 150 DM CNOMO SANS DETECTEUR
Points forts
-Large gamme de montages et de capteurs
Équipé pour les détecteurs de position magnétiques
Traitement de l'air lubrifié et non lubrifié
Température ambiante de -10° C à 70 °C
Équipé pour les détecteurs de position magnétiques
Traitement de l'air lubrifié et non lubrifié
Température ambiante de -10° C à 70 °C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 150 mm |
| Type | vérin double effet |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
607,51 € HT
/ unité
729,01 € TTC
- Epuisé