Vérin à tige SMC CD85F25-140-B

Verin

Voir les informations techniques

Références

SMC :CD85F25-140-B
Rubix :0338-2285752
Fabricant :00151604
VERIN ISO D25 C140 MAGNETIQUE FOND COURT

Résumé technique

Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre140 mm
Typecylindre à corps rond
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ISO D25 C140 MAGNETIQUE FOND COURT


Vérin ISO 6432 à corps rond, alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25.Courses standard jusqu'à 300 mm.Variantes de vérins : Non rotatif, montage direct, ATEX.

Points forts

Double effet, simple tige, vérin sertiConforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52PTailles d'alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25Courses standard jusqu'à 300mmAutocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre140 mm
Typecylindre à corps rond
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
97,51 HT
/ unité
117,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours