Autre commande pneumatique Festo LSN-80

Vérin

Voir les informations techniques
Références
Festo :LSN-80
Rubix :0326-2203372
Fabricant :5565
EAN :4052568008680
ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ROTULE ACIER VERIN ISO D80
Résumé technique
Typemontage du pied de chape

Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ROTULE ACIER VERIN ISO D80


Chape de pied LSN-80 avec rotule. Taille=80, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 120 °C, Poids du produit=753 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typemontage du pied de chape
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,48 HT
/ unité
139,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours