Autre commande pneumatique SMC MIW20-20D2
Cylindre de guidage du coulisseau
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MIW20-20D2
Rubix :0338-2276262
Fabricant :00079435
EAN :3618036375862
Détails articles : SEPARATEUR SERIE MIW MIW20-20D2
La série MIW est un cylindre de guidage à glissière, avec deux doigts à fonctionnement séquentiel. Le fonctionnement séquentiel utilise un mécanisme de came à verrouillage mécanique en plus du contrôle du passage de l'air vers les pistons pour une séparation fiable des pièces à usiner. La séparation du piston et des doigts permet de remplacer facilement les doigts pour la maintenance. Trois variantes de doigts permettent de choisir librement les surfaces de fixation des doigts.
Informations techniques
Attributs
| Type | separateur serie miw miw20-20d2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,53 € HT
/ unité
747,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours