Autre commande pneumatique Festo DPVU-32

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPVU-32
Rubix :0326-2179716
Fabricant :161197
EAN :4052568012335
KIT MULTIPOSITION DPVU-32 161197

Résumé technique

Typekit multipositions dpvu

Détails articles : KIT MULTIPOSITION DPVU-32 161197


Kit multiposition DPVU-32 pour assembler 2 vérins de série type ADVU afin de constituer un vérin à 3 ou 4 positions. Taille=32, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=111 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typekit multipositions dpvu
121,00 € HT
/ unité
145,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours