Références
Aventics :7472013002
Rubix :J439-2340203
Fabricant :7472013002
EAN :3661475963916
Détails articles : VERIN A TIRANT
La série AVENTICS C12P est une série de cylindres conforme à la norme CNOMO NFE 49-001 et permet de répondre à des applications existantes.
Points forts
•CNOMO NFE 49-001
Selon NFE 49-001
Ø 25 mm ... 200 mm
Trajectoire max. : 90,551 po
Conception robuste
En option : tige de piston traversante, résistante à la chaleur
Selon NFE 49-001
Ø 25 mm ... 200 mm
Trajectoire max. : 90,551 po
Conception robuste
En option : tige de piston traversante, résistante à la chaleur
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin à tirants |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,18 € HT
/ unité
775,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (50) jours