Autre commande pneumatique Festo DPZ-20-40-P-A

Double cylindre DPZ

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPZ-20-40-P-A
Rubix :0326-2179851
Fabricant :32695
EAN :4052568114695
VERIN DOUBLE PISTON DPZ-20-40-PA DOUBLE EFFET 32695

Résumé technique

Typeverin double piston dpz-20-40-pa double effet 32695

Détails articles : VERIN DOUBLE PISTON DPZ-20-40-PA DOUBLE EFFET 32695


Vérin à double piston DPZ-10-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Points forts

  • Les deux pistons fournissent deux fois plus de force dans la moitié de l'espace
  • Guidage à roulement à billes simple ou à recirculation
  • Réglage précis de la course en position finale

Informations techniques


Attributs
Typeverin double piston dpz-20-40-pa double effet 32695
692,18 € HT
/ unité
830,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours