Autre commande pneumatique Festo DZF-63-40-A-P-A

DZF Vérin plat

Voir les informations techniques
Références
Festo :DZF-63-40-A-P-A
Rubix :0326-2578844
Fabricant :161310
EAN :4052568129101
VERIN PLAT DZF-63-40-A-P-A
Résumé technique
Typedzf vérin plat, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZF-63-40-A-P-A


Vérin plat DZF-63-40-A-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=40 mm, Diamètre de piston=(* 63 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=0,4 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typedzf vérin plat, métrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,15 HT
/ unité
520,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours