Vérin hydraulique Spartex 886266, Charge maxi d'utilisation CMU: 30000 kg | Hauteur de levée: 185 mm | Diamètre vérin: 102 mm

Vérin bas, simple effet, ressort de rappel

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886266
Rubix :Z600-7313866
EAN :3660338397097
VERIN BAS C30T COURSE 60MM SIMPLE RESSORT DE RAPPEL

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU30000 kg
Hauteur de levée185 mm
Course du cylindre60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN BAS C30T COURSE 60MM SIMPLE RESSORT DE RAPPEL


Vérins avec ressort de rappel.

Applications

Profil bas pour une utilisation dans des espaces confinés : positionnement des machines, fixation des outils, essais de charge.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU30000 kg
Hauteur de levée185 mm
Course du cylindre60 mm
Diamètre vérin102 mm
Capacité d'huile265 cm³
Modèle30t
902,63 HT
/ unité
1 083,16 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Hauteur de levée

Course du cylindre

Diamètre vérin

Capacité d'huile

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.