Vérin hydraulique Spartex 886243, Charge maxi d'utilisation CMU: 12000 kg | Hauteur de levée: 176 mm | Diamètre vérin: 176 mm
Vérin simple effet, tige creuse, ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886243
Rubix :Z600-7313887
EAN :3660338396885


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 12000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 176 mm |
| Course du cylindre | 76 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SIMPLE C 12T COURSE 76MM TIGE CREUSE RESSORT DE RAPPEL
Pour des applications de poussée et de traction : Tension de câbles et de boulons, traction de manchons et de roulements. Piston creux chromé dur. Filetage du collier, filetage de l'extrémité du piston et trous de base pour une fixation facile.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 12000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 176 mm |
| Course du cylindre | 76 mm |
| Diamètre vérin | 176 mm |
| Capacité d'huile | 134 cm³ |
| Modèle | 12t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
943,45 € HT
/ unité
1 132,14 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours