Références
SMC :CDJ5B10SR-60-B
Rubix :0338-2289208

Résumé technique
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 60 mm |
| Type | cylindre en acier inoxydable |
Documents
Détails articles : VERIN SERIE CJ5 CDJ5B10SR-60-B
La série CJ5-S de vérins en acier inox, a été conçue pour être utilisée dans des environnements soumis aux projections d'eau (notamment avec les machines de l'industrie agroalimentaire). Un racleur spécial (standard) évite que de l'eau ne pénètre dans le vérin. L'usage d'additifs non toxiques permet d'utiliser cet appareil de façon sûre dans des applications avec des denrées alimentaires et des produits médicaux. La série CJ5-S peut être démontée pour remplacer les joints.
Verin serie cj5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 60 mm |
| Type | cylindre en acier inoxydable |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,38 € HT
/ unité
120,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours