Vérin à tige SMC CDJ2B10-150Z-B

Vérin série CJ2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDJ2B10-150Z-B
Rubix :0338-2289133
VERIN SERIE CJ2-Z CDJ2B10-150Z-B
Résumé technique
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre150 mm
Typeverin serie cj2-z cdj2b10-150z-b
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN SERIE CJ2-Z CDJ2B10-150Z-B


Nos vérins pneumatiques à corps cylindrique de série CJ2-Z, avec leurs alésages de 10 et 16 mm, permettent à présent un montage optimisé des détecteurs, offrant une flexibilité et une précision accrues. Les détecteurs peuvent être montés sur collier ou sur rail. Leur position peut être modifiée en desserrant simplement la vis qui leur est fixée, ce qui réduit à la fois l'assemblage et les coûts de maintenance. La visibilité sur le statut du détecteurs est également optimisée grâce à un porte-détecteur transparent. La série CJ2-Z offre un vaste choix de fonds arrières et de fixations de montage en standard, ainsi qu'une précision supérieure de la flèche en bout de tige grâce à l'ajout d'une bague d'usure sur la tige de piston.
Verin serie cj2-z

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre150 mm
Typeverin serie cj2-z cdj2b10-150z-b
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,41 HT
/ unité
86,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours