Vérin à tige SMC CG5BN63TFSV-200

Vérin série CG5

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CG5BN63TFSV-200
Rubix :0338-2288910
VERIN SERIE CG5 CG5BN63TFSV-200
Résumé technique
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre200 mm
Typeverin serie cg5 cg5bn63tfsv-200
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN SERIE CG5 CG5BN63TFSV-200


La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
Verin serie cg5

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre200 mm
Typeverin serie cg5 cg5bn63tfsv-200
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
497,71 HT
/ unité
597,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours