Vérin à tige SMC CDG5EN20TFSR-25

Vérin série CG5

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDG5EN20TFSR-25
Rubix :0338-2259680
VERIN SERIE CG5 CDG5EN20TFSR-25
Résumé technique
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre25 mm
Typeverin serie cg5 cdg5en20tfsr-25
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN SERIE CG5 CDG5EN20TFSR-25


La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
Verin serie cg5

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre25 mm
Typeverin serie cg5 cdg5en20tfsr-25
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,34 HT
/ unité
151,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours