Vérin à tige SMC CDG3BN40-50

Vérin série CG3

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDG3BN40-50
Rubix :0338-2288766
EAN :3618035885027
VERIN SERIE CG3 CDG3BN40-50
Résumé technique
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre50 mm
Typevérin pneumatique ; double effet
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN SERIE CG3 CDG3BN40-50


Notre nouveau vérin pneumatique compact à corps cylindrique, la série CG3, est de jusqu'à 37 mm plus courte que les modèles comparables compacts grâce à sa structure intégrée du couvercle arrière et du tube.Si le manque d'espace demeure problématique, les vérins de la série CG3 peuvent également être commandés avec extrémité de tige taraudée en option standard, réduisant ainsi la longueur du vérin de 14 mm supplémentaire (en fonction du modèle sélectionné). Cette réduction de taille, accompagnée d'un corps de vérin nouvellement conçu, rend le modèle CG3 considérablement plus léger – jusqu'à 24% – qu'un vérin comparable CG1. Disponibles dans une gamme d'alésages de 20 mm à 100 mm, ces vérins, à l'exception des deux plus grands alésages (80 mm et 100 mm) peuvent également être montés avec des détecteurs statiques bicolores D-M9*W.
Verin serie cg3

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre50 mm
Typevérin pneumatique ; double effet
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,62 HT
/ unité
144,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours