Vérin à tige Aventics R480157264
Vérin profilé ISO 15552, série PRA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :R480157264
Rubix :J439-2347042
EAN :3666750044922

Documents
Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D125 C50 HAUTE TEMPERATURE
Vérin profilé ISO 15552, série PRA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 125 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | verin iso profil alu d125 c50 haute temperature |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 036,99 € HT
/ unité
1 244,39 € TTC
- Epuisé
