Vérin à tige SMC MGZ50TF-75

Vérin pneumatique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MGZ50TF-75
Rubix :0338-2056477
EAN :3618035887168
VERIN GUIDE A EFFORT RENFORCE MGZ50TF-75

Résumé technique

Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre75 mm
Typevérin double non rotatif
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN GUIDE A EFFORT RENFORCE MGZ50TF-75


La série MGZ est une série de vérins pneumatiques à effort renforcé et non-lubrifié disponibles dans le modèle rotatif ou anti-rotatif. La conception unique du MGZ double la surface pressurisée ce qui fait du MGZ le vérin idéal pour les opérations de pressage ou élévation Le MGZ à verrouillage avant maintien la tige lorsqu'elle est en extension.
Verin guide a effort renforce serie mgz

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre75 mm
Typevérin double non rotatif
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
873,77 HT
/ unité
1 048,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours