Références
SMC :MGZ25TF-100
Rubix :0338-2284336

Résumé technique
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 100 mm |
| Type | vérin double non rotatif |
Documents
Détails articles : VERIN GUIDE EFFORT RENFORCE MGZ MGZ25TF-100
La série MGZ est une série de vérins pneumatiques à effort renforcé et non-lubrifié disponibles dans le modèle rotatif ou anti-rotatif. La conception unique du MGZ double la surface pressurisée ce qui fait du MGZ le vérin idéal pour les opérations de pressage ou élévation Le MGZ à verrouillage avant maintien la tige lorsqu'elle est en extension.
Verin guide a effort renforce serie mgz
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 100 mm |
| Type | vérin double non rotatif |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
654,47 € HT
/ unité
785,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours