Vérin à tige SMC CD85WE25-160-B
Vérin ISO 6432 série C85
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CD85WE25-160-B
Rubix :0338-2258560
EAN :3618035407502

Résumé technique
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 160 mm |
| Type | cylindre iso |
Documents
Détails articles : VERIN ISO 6432 SERIE C85 CD85WE25-160-B
La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. La série C85 est disponible dans des alésages allant de 8 mm à 25 mm et avec des courses standard allant de 10 à 300 mm. La conception unique du joint de tige évite l'entrée des poussières et l'efficacité de ce joint est telle que la série C85 peut être employée dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses joints résistants aux abrasions et ses joints de nez pouvant être remplacés, la série C85 dispose d'une durée de service exceptionnelle.
Verin iso 6432 serie c85
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 160 mm |
| Type | cylindre iso |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,58 € HT
/ unité
148,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours