Vérin à tige SMC C96SDB63-100C

Vérin ISO 15552 série C96

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :C96SDB63-100C
Rubix :0338-2231303
Fabricant :01206224
EAN :3618035471893
VERIN ISO TIRANTS D63 C100 MAGNETIQUE
Résumé technique
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre100 mm
Typeavec détection magnétique intégrée
Documents

Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D63 C100 MAGNETIQUE


Basé sur notre illustre série ISO C(P)96, nous sommes heureux de confirmer le lancement de sa nouvelle version et de son remplacement enrichi par notre nouveau vérin C(P)96. Approuvé par la norme ISO 15552, la nouvelle série C(P)96 offre une performance similaire de la série C(P)96 avec un poids réduit et une fonction d'amortissement améliorée apportant une réduction de la durée de cycle et du bruit d'impact en fin de course. Disponible dans des alésages standards de 32 mm à 100 mm, ce nouveau vérin double effet, simple tige élève la standardisation vers un autre niveau.
Verin iso 15552 serie c96

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre100 mm
Typeavec détection magnétique intégrée
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,45 HT
/ unité
212,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours