Références
SMC :C96SDB32-600C
Rubix :0338-2231417
Fabricant :01367929
Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D32 C600 MAGNETIQUE
Basé sur notre illustre série ISO C(P)96, nous sommes heureux de confirmer le lancement de sa nouvelle version et de son remplacement enrichi par notre nouveau vérin C(P)96. Approuvé par la norme ISO 15552, la nouvelle série C(P)96 offre une performance similaire de la série C(P)96 avec un poids réduit et une fonction d'amortissement améliorée apportant une réduction de la durée de cycle et du bruit d'impact en fin de course. Disponible dans des alésages standards de 32 mm à 100 mm, ce nouveau vérin double effet, simple tige élève la standardisation vers un autre niveau.
Verin iso 15552 serie c96
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 600 mm |
| Type | avec détection magnétique intégrée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,69 € HT
/ unité
188,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours